Mélyhornyú golyóscsapágyak EZO W 6001-2RS, Külső átmérő: 28 mm | Belső átmérő: 12 mm
Grooved ball bearing, 2 sealing discs SKF
Lásd a műszaki információkatReferencia
EZO:W 6001-2RS
Rubix:569827

Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 12 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 28 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
Termék leírás : EZO W 6001-2RS (EZO-JP)
Grooved ball bearing, 2 sealing discs (VA) EZO
Grooved ball bearing, 2 sealing discs (VA) EZO
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 12 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 28 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Sorozat | w |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre