Mélyhornyú golyóscsapágyak EZO W 6210-2RS, Külső átmérő: 90 mm | Szélesség: 20 mm | Belső átmérő: 50 mm
Grooved ball bearing, 2 sealing discs SKF
Lásd a műszaki információkatReferencia
EZO:W 6210-2RS
Rubix:567906





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Termék leírás : EZO W 6210-2RS
Single-row grooved ball bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1, stainless steel, acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) contact seal on both sides of the bearing
Single-row grooved ball bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1, stainless steel, acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) contact seal on both sides of the bearing
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre