Mélyhornyú golyóscsapágyak EZO 636-2Z, Külső átmérő: 22 mm | Szélesség: 7 mm | Belső átmérő: 6 mm
Grooved ball bearing, miniature, 2 covering discs
Lásd a műszaki információkatReferencia
EZO:636-2Z
Rubix:34545




Termék leírás : CSAPÁGY 636 2Z*EZO
Miniature grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on both sides of the bearing
Miniature grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on both sides of the bearing
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 22 mm |
| Szélesség | 7 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
