Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6002-2Z-C2, Külső átmérő: 32 mm | Szélesség: 9 mm | Belső átmérő: 15 mm
Grooved ball bearings, 2 covering discs
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:6002-2Z-C2
Rubix:10014756
EAN:4012802363173



Termék leírás : 6002-2Z-C2 [FAG]
Single-row grooved ball bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on both sides of the bearing, C2 bearing play
Single-row grooved ball bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on both sides of the bearing, C2 bearing play
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 32 mm |
| Szélesség | 9 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | c2 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
