Görgős/golyós vezetősín INA TKSD25-U-G3
Guideway
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:TKSD25-U-G3
Rubix:10013915
gyártó:0069086400000

Dokumentumok
Termék leírás : TKSD25-U-G3 [INA]
Guide rail TKSD, for six-row ball circulation unit
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3100 g |
|---|---|
| Szélesség | 23 mm |
| Hossz | 6000 mm |
| Magasság | 21.7 mm |
| Tervezési méret | 25 mm |
| Középponti távolság | 60 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
