Görgős/golyós vezetősín INA TKVD25-U-G3
Guideway
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:TKVD25-U-G3
Rubix:10013907
gyártó:0069092990000

Dokumentumok
Termék leírás : TKVD25-U-G3 [INA]
Guide rail TKVD, for ball-bearing shoe and four-row ball circulation guide, screwed from below
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2700 g |
|---|---|
| Szélesség | 23 mm |
| Hossz | 6000 mm |
| Magasság | 18.7 mm |
| Tervezési méret | 25 mm |
| Középponti távolság | 60 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre