Tartozék/pótalkatrész görgős vezetőkhöz INA LFS32-F-OL
Guideway
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:LFS32-F-OL
Rubix:10013930
gyártó:0004963750000
Dokumentumok
Termék leírás : LFS32-F-OL [INA]
Support rail LFS.. F, flat full profile, with two running shafts, without bore
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1000 g |
|---|---|
| Hossz | 4000 mm |
| Szélesség | 32 mm |
| Magasság | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre