Referencia

PTN:H2310
Rubix:570791
gyártó:857543
EAN:3660338127960
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Szélesség55 mm
Külső átmérő70 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : PTN Szorítóhüvely H2310


The assembly includes one cylinder, one MB washer and one KM nut, designed to tighten the shaft inside the conic ball bearing bore.
The inner diameter indicated in the 1st column is the smallest diameter in the conic ball bearing bore.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő45 mm
Szélesség55 mm
Külső átmérő70 mm
Sorozath2300
Súly0.34 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre