Referencia
Tsubaki:06B1 11T
Rubix:10491215
gyártó:21706000004
EAN:8718472593570

Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 11 |
Termék leírás : TSUBAKI 06B1 Z 11 Edzett fogú agyas lánckerék- 21706000004
TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life,resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 85 g |
|---|---|
| Lánctávolság | 9.525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 11 |
| ISO-kód | 06b-1 |
| Anyag | acél |
| Súly | 0.085 kg |
| Teljes szélesség | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre