Európai szabvány lánckerék Tsubaki Sprocket 06B1 14T hardened

Hardened Sprocket

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Tsubaki:Sprocket 06B1 14T hardened
Rubix:10491212
gyártó:21706000020
EAN:8718472593600
TSUBAKI CHAIN WHEEL 06 B-1 Z=14 GT

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság9.525 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma14
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TSUBAKI 06B1 Z 14 Edzett fogú agyas lánckerék- 21706000020


TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life,resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg160 g
Lánctávolság9.525 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma14
ISO-kód06b-1
Anyagacél
Súly0.16 kg
Teljes szélesség25 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre