Európai szabvány lánckerék Tsubaki 06B1 15T

Hardened Sprocket

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Tsubaki:06B1 15T
Rubix:10491211
gyártó:21706000030
EAN:8718472593617
TSUBAKI CHAIN WHEEL 06 B-1 Z=15 GT

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság9.525 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma15
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TSUBAKI 06B1 Z 15 Edzett fogú agyas lánckerék- 21706000030


TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life,resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg190 g
Lánctávolság9.525 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma15
ISO-kód06b-1
Anyagacél
Súly0.19 kg
Teljes szélesség25 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre