Európai szabvány lánckerék Tsubaki 06B1 16T

Hardened Sprocket

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Tsubaki:06B1 16T
Rubix:10491210
gyártó:21706000040
EAN:8718472593624
TSUBAKI CHAIN WHEEL 06 B-1 Z=16 GT

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság9.525 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma16
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TSUBAKI 06B1 Z 16 Edzett fogú agyas lánckerék- 21706000040


TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life,resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg240 g
Lánctávolság9.525 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma16
ISO-kód06b-1
Anyagacél
Súly0.24 kg
Teljes szélesség28 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre