Európai szabvány lánckerék Tsubaki 16B1 10T

Hardened Sprocket

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Tsubaki:16B1 10T
Rubix:10491120
gyártó:21706000603
EAN:8718472594881
TSUBAKI CHAIN WHEEL 16 B-1 Z=10 GT

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság25.4 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma10
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TSUBAKI 16B1 Z 10 Edzett fogú agyas lánckerék- 21706000603


TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life,resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg899 g
Lánctávolság25.4 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma10
ISO-kód16b-1
Anyagacél
Súly0.899 kg
Teljes szélesség35 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre