Referencia
Tsubaki:16B1 24T
Rubix:10491106
gyártó:21706000720
EAN:8718472595024

Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 24 |
Termék leírás : TSUBAKI 16B1 Z 24 Edzett fogú agyas lánckerék- 21706000720
TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life,resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5860 g |
|---|---|
| Lánctávolság | 25.4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 24 |
| ISO-kód | 16b-1 |
| Anyag | acél |
| Súly | 5.86 kg |
| Teljes szélesség | 50 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre