Burkolt ékszíjak Gates A40.5 13X1060LP/1030LI HIPOWER

Hi-Power A

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:A40.5 13X1060LP/1030LI HIPOWER
Rubix:10483971
gyártó:900220405
EAN:5414465672699
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profila/13
Öv számaa40 1/2
Belső hossz1030 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES A40.5 13X1060LP/1030LI HIPOWER Burkolt ékszíj - 900220405


Wrapped V-belt with traditional profile. The arched top, concave flanks and round edges guarantee a uniform tensile stress and even contact with the pulley grooves. The service life is extended and wear of the pulleys is reduced. Reliability and efficiency result in an excellent price/quality ratio. Lower replacement and maintenance costs thanks to a longer service life.

Erősségek

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Technikai információk


Jellemzők
Profila/13
Öv számaa40 1/2
Belső hossz1030 mm
Külső hossz1080 mm
Felső szélesség13 mm
Magasság8 mm
Referenciahossz1060 mm
Keresztmetszet13 mm
Max. hőfok60 °C
Min. hőfok-30 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre