Referencia
Gates:A100 13X2575LP/2540LI HIPOWER
Rubix:10486105
gyártó:900210100
EAN:5412571050233

Termék leírás : GATES A100 13X2575LP/2540LI HIPOWER Burkolt ékszíj - 900210100
Wrapped V-belt with traditional profile. The arched top, concave flanks and round edges guarantee a uniform tensile stress and even contact with the pulley grooves. The service life is extended and wear of the pulleys is reduced. Reliability and efficiency result in an excellent price/quality ratio. Lower replacement and maintenance costs thanks to a longer service life.
Erősségek
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Öv száma | a100 |
| Belső hossz | 2540 mm |
| Külső hossz | 2602 mm |
| Felső szélesség | 13 mm |
| Magasság | 8 mm |
| Referenciahossz | 2570 mm |
| Keresztmetszet | 13 mm |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Min. hőfok | -30 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
