Referencia
Gates:B98 17X2540LP/2500LI HIPOWER
Rubix:227137
gyártó:900310098
EAN:5412571051223

Termék leírás : GATES B98 17X2540LP/2500LI HIPOWER Burkolt ékszíj - 900310098
Wrapped V-belt with traditional profile. The arched top, concave flanks and round edges guarantee a uniform tensile stress and even contact with the pulley grooves. The service life is extended and wear of the pulleys is reduced. Reliability and efficiency result in an excellent price/quality ratio. Lower replacement and maintenance costs thanks to a longer service life.
Erősségek
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Öv száma | b98 |
| Belső hossz | 2500 mm |
| Külső hossz | 2569 mm |
| Felső szélesség | 17 mm |
| Magasság | 11 mm |
| Referenciahossz | 2540 mm |
| Keresztmetszet | 17 mm |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Min. hőfok | -30 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre