Referencia
Gates:B134 17X3455LP/3415LI HIPOWER
Rubix:257147
gyártó:900310134
EAN:5412571051438

Termék leírás : GATES B134 17X3455LP/3415LI HIPOWER Burkolt ékszíj - 900310134
Wrapped V-belt with traditional profile. The arched top, concave flanks and round edges guarantee a uniform tensile stress and even contact with the pulley grooves. The service life is extended and wear of the pulleys is reduced. Reliability and efficiency result in an excellent price/quality ratio. Lower replacement and maintenance costs thanks to a longer service life.
Erősségek
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Öv száma | b134 |
| Belső hossz | 3415 mm |
| Külső hossz | 3480 mm |
| Felső szélesség | 17 mm |
| Magasság | 11 mm |
| Referenciahossz | 3455 mm |
| Keresztmetszet | 17 mm |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Min. hőfok | -30 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre