Burkolt ékszíjak Gates B154 17X3952LP/3912LI HIPOWER

Hi-Power B

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:B154 17X3952LP/3912LI HIPOWER
Rubix:10483960
gyártó:900310154
EAN:5414465672880
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilb/17
Öv számab154
Belső hossz3912 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES B154 17X3952LP/3912LI HIPOWER Burkolt ékszíj - 900310154


Wrapped V-belt with traditional profile. The arched top, concave flanks and round edges guarantee a uniform tensile stress and even contact with the pulley grooves. The service life is extended and wear of the pulleys is reduced. Reliability and efficiency result in an excellent price/quality ratio. Lower replacement and maintenance costs thanks to a longer service life.

Erősségek

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Technikai információk


Jellemzők
Profilb/17
Öv számab154
Belső hossz3912 mm
Külső hossz3984 mm
Felső szélesség17 mm
Magasság11 mm
Referenciahossz3952 mm
Keresztmetszet17 mm
Max. hőfok60 °C
Min. hőfok-30 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre