Referencia
Gates:C99 22X2590LP/2525LI HIPOWER
Rubix:10486010
gyártó:900410099
EAN:5412571052237

Termék leírás : GATES C99 22X2590LP/2525LI HIPOWER Burkolt ékszíj - 900410099
Wrapped V-belt with traditional profile. The arched top, concave flanks and round edges guarantee a uniform tensile stress and even contact with the pulley grooves. The service life is extended and wear of the pulleys is reduced. Reliability and efficiency result in an excellent price/quality ratio. Lower replacement and maintenance costs thanks to a longer service life.
Erősségek
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Öv száma | c99 |
| Belső hossz | 2525 mm |
| Külső hossz | 2590 mm |
| Felső szélesség | 22 mm |
| Magasság | 14 mm |
| Referenciahossz | 2583 mm |
| Keresztmetszet | 22 mm |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Min. hőfok | -30 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre