Burkolt ékszíjak Gates C197 22X5058LP/5000LI HIPOWER

Hi-Power C

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:C197 22X5058LP/5000LI HIPOWER
Rubix:10483938
gyártó:900410197
EAN:5414465673894
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilc/22
Öv számac197
Belső hossz5000 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES C197 22X5058LP/5000LI HIPOWER Burkolt ékszíj - 900410197


Wrapped V-belt with traditional profile. The arched top, concave flanks and round edges guarantee a uniform tensile stress and even contact with the pulley grooves. The service life is extended and wear of the pulleys is reduced. Reliability and efficiency result in an excellent price/quality ratio. Lower replacement and maintenance costs thanks to a longer service life.

Erősségek

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Technikai információk


Jellemzők
Profilc/22
Öv számac197
Belső hossz5000 mm
Külső hossz5115 mm
Felső szélesség22 mm
Magasság14 mm
Referenciahossz5058 mm
Keresztmetszet22 mm
Max. hőfok60 °C
Min. hőfok-30 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre