Burkolt ékszíjak Gates D270 32X6875LP/6800LI HIPOWER

Hi-Power D

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:D270 32X6875LP/6800LI HIPOWER
Rubix:10486188
gyártó:900510270
EAN:5412571053135
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profild/32
Öv számad270
Belső hossz6800 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES D270 32X6875LP/6800LI HIPOWER Burkolt ékszíj - 900510270


Wrapped V-belt with traditional profile. The arched top, concave flanks and round edges guarantee a uniform tensile stress and even contact with the pulley grooves. The service life is extended and wear of the pulleys is reduced. Reliability and efficiency result in an excellent price/quality ratio. Lower replacement and maintenance costs thanks to a longer service life.

Erősségek

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Technikai információk


Jellemzők
Profild/32
Öv számad270
Belső hossz6800 mm
Külső hossz6934.2 mm
Felső szélesség32 mm
Magasság19 mm
Referenciahossz6875 mm
Keresztmetszet32 mm
Max. hőfok60 °C
Min. hőfok-30 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre