Referencia
Gates:D420 32X10747LP/10672LI HIPOWER
Rubix:10485978
gyártó:900502420
EAN:5412571052824

Termék leírás : GATES D420 32X10747LP/10672LI HIPOW Burkolt ékszíj - 900502420
Wrapped V-belt with traditional profile. The arched top, concave flanks and round edges guarantee a uniform tensile stress and even contact with the pulley grooves. The service life is extended and wear of the pulleys is reduced. Reliability and efficiency result in an excellent price/quality ratio. Lower replacement and maintenance costs thanks to a longer service life.
Erősségek
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Öv száma | d420 |
| Belső hossz | 10672 mm |
| Referenciahossz | 10747 mm |
| Felső szélesség | 32 mm |
| Magasság | 19 mm |
| Külső hossz | 10798 mm |
| Keresztmetszet | 32 mm |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Min. hőfok | -30 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre