Referencia
Gates:E195 38X5037LP/4955LI HIPOWER
Rubix:10485085
gyártó:90062195
EAN:5412571053210

Termék leírás : GATES E195 38X5037LP/4955LI HIPOWER Burkolt ékszíj - 900602195
The wrapped Hi-Power ® V-belt with classic profile has proven its reliability in industrial and agricultural applications. The arched top of the belt prevents "sagging" and twisting of the tensile cords. All tensile cords are in the same plane and carry their share of the load.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | e/40 |
|---|---|
| Öv száma | e195 |
| Belső hossz | 5037 mm |
| Referenciahossz | 5117 mm |
| Felső szélesség | 38 mm |
| Magasság | 23 mm |
| Külső hossz | 5112 mm |
| Keresztmetszet | 38 mm |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Min. hőfok | -30 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
