Burkolt ékszíjak Gates Z49 10X1270LP/1250LI HIPOWER

Hi-Power Z

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:Z49 10X1270LP/1250LI HIPOWER
Rubix:246939
gyártó:900110049
EAN:5412571049114
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilz/10
Öv számaz49
Belső hossz1250 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES Z49 10X1270LP/1250LI HIPOWER Burkolt ékszíj - 900110049


Wrapped V-belt with traditional profile. The arched top, concave flanks and round edges guarantee a uniform tensile stress and even contact with the pulley grooves. The service life is extended and wear of the pulleys is reduced. Reliability and efficiency result in an excellent price/quality ratio. Lower replacement and maintenance costs thanks to a longer service life.

Erősségek

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Technikai információk


Jellemzők
Profilz/10
Öv számaz49
Belső hossz1250 mm
Külső hossz1288 mm
Felső szélesség10 mm
Magasság6 mm
Referenciahossz1272 mm
Keresztmetszet10 mm
Max. hőfok60 °C
Min. hőfok-30 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre