Referencia
Gates:Z65 10X1673LP/1651LI HIPOWER
Rubix:10482429
gyártó:900110065
EAN:5414465672385

Termék leírás : GATES Z65 10X1673LP/1651LI HIPOWER Burkolt ékszíj - 900110065
Wrapped V-belt with traditional profile. The arched top, concave flanks and round edges guarantee a uniform tensile stress and even contact with the pulley grooves. The service life is extended and wear of the pulleys is reduced. Reliability and efficiency result in an excellent price/quality ratio. Lower replacement and maintenance costs thanks to a longer service life.
Erősségek
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Öv száma | z65 |
| Belső hossz | 1651 mm |
| Külső hossz | 1676 mm |
| Felső szélesség | 10 mm |
| Magasság | 6 mm |
| Referenciahossz | 1673 mm |
| Keresztmetszet | 10 mm |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Min. hőfok | -30 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
