Keskeny fogazott ékszíj Optibelt XPA 1120

High performance wedge belts - raw edge, moulded cogged

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:XPA 1120
Rubix:214853
gyártó:1513974
EAN:4014486258905
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilxpa
Referenciahossz1120 mm
Külső hossz1138 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Optibelt Ékszíj XPA 1120


The maintenance-free optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S is one of the most powerful drive belts on the market. Its innovative design opens up new possibilities in the design of friction-locked drives, even on the smallest disc diameters, in extreme temperature ranges and at the highest speeds.
Wedge Belts - raw edge, cogged

Erősségek

Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)20x129x129 mm
Logisztikai Tömeg119 g
Profilxpa
Referenciahossz1120 mm
Külső hossz1138 mm
Felső szélesség12.7 mm
Magasság10 mm
Belső hossz1075 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre