Tömör tengely/ Fűrésztengely INA WH40/H7X26-C60-WWL_LAENGE 6000
Hollow Shaft
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:WH40/H7X26-C60-WWL_LAENGE 6000
Rubix:10013952
gyártó:0330027030600

Dokumentumok
Termék leírás : WH40/H7X26-C60-WWL*_LAENGE 6000(local) [INA] [MMT/MMT/1]
Hollow shaft WH
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5700 g |
|---|---|
| Külső átmérő | 40 mm |
| Hossz | 7100 mm |
| Végső | acél/carbon |
| Tűrőképesség | h7 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
