Referencia
Festo:SK-10-16
Rubix:521616
gyártó:9274
EAN:4052568020521

Dokumentumok
Termék leírás : Festo SK-8-16 csobilincs - 9274
Tubing retainer SK-10-16 Product weight=7 g
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 70x80x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 10,59 g |
| Rögzítő átmérő | 16 mm |
| Rögzítési tartomány, minimum | 8 mm |
| Csomagolási mennyiség | csomag |
| Befogási tartomány, maximális | 16 mm |
| Szélesség | 9 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre