Csőrögzítők Festo SK-20-32

Hose Clip

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:SK-20-32
Rubix:535121
gyártó:9276
SK-20-32 Tubing retainer

Műszaki összefoglalás

Rögzítő átmérő32 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Festo SK-20-32 csobilincs - 9276


Tubing retainer SK-20-32 Product weight=13 g

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg14,7 g
Rögzítő átmérő32 mm
Rögzítési tartomány, minimum20 mm
Csomagolási mennyiségcsomag
Befogási tartomány, maximális32 mm
Szélesség9 mm
  • Elérhető