Plummer blokk ház Timken QVVSN14V065SM

Housed Unit Bearings

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Timken:QVVSN14V065SM
Rubix:571164
EAN:0883450177603
Housed Unit Bearings - QVVSN14V065SM

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő65 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság235 mm
Tengelymagasság94 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : TIMKEN QVVSN14V065SM


Spherical Roller Bearing Solid-Block Housed Units feature rugged cast-steel housings and double-row spherical roller bearings. Designed to offer protection from contaminants, these housed units accommodate shaft sizes from 1-7/16” to 7” (40 mm to 180 mm) and most metric sizes. This product line was formerly known as “QM Blue Brute Bearings.”

Erősségek

The V-Lock locking mechanism is excellent in high-speed applications and designed to maximize shaft-holding power and minimize the time needed for installation and removal as compared to conventional locking mechanisms. With no need for feeler gages during installation, the V-Lock locking mechanism offers superior holding power and is designed to eliminate overtightening. Mechanical withdrawal is a feature of doublenut units.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)302x105x184 mm
Logisztikai Tömeg12220 g
Csomagolt méretek (L x B x H)302x105x184 mm
Csomagolt súly12220 g
Belső átmérő65 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság235 mm
Tengelymagasság94 mm
Teljes csapágy szélesség89 mm
Külső átmérő157 mm
Rögzítés35 mm
Rögzítő furat átmérője16 mm
Magasság157 mm
Hossz275 mm
Tömítéstriple-lip m seal (nitrile rubber)
Sorozatqvvsn
Súly16.8 kg
Lyukak száma2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r231000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr213000 N
Szélesség74 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre