Plummer blokk ház Timken QVVSN26V110SM

Housed Unit Bearings

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Timken:QVVSN26V110SM
Rubix:571162
EAN:0883450081511
Housed Unit Bearings - QVVSN26V110SM

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő110 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság365 mm
Tengelymagasság140 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : TIMKEN QVVSN26V110SM


Spherical Roller Bearing Solid-Block Housed Units feature rugged cast-steel housings and double-row spherical roller bearings. Designed to offer protection from contaminants, these housed units accommodate shaft sizes from 1-7/16” to 7” (40 mm to 180 mm) and most metric sizes. This product line was formerly known as “QM Blue Brute Bearings.”
Tapered roller bearing - inner ring, main dimensions according to DIN 720.

Erősségek

The V-Lock locking mechanism is excellent in high-speed applications and designed to maximize shaft-holding power and minimize the time needed for installation and removal as compared to conventional locking mechanisms. With no need for feeler gages during installation, the V-Lock locking mechanism offers superior holding power and is designed to eliminate overtightening. Mechanical withdrawal is a feature of doublenut units.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)496x534x451 mm
Logisztikai Tömeg48090 g
Csomagolt méretek (L x B x H)496x534x451 mm
Csomagolt súly48090 g
Belső átmérő110 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság365 mm
Tengelymagasság140 mm
Teljes csapágy szélesség146 mm
Külső átmérő270 mm
Rögzítés33 mm
Rögzítő furat átmérője24 mm
Magasság270 mm
Hossz410 mm
Tömítésm seal (triple-lip nitrile rubber)
Sorozatqvvsn
Súly39.9 kg
Lyukak száma2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r945000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr757000 N
Szélesség113 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre