Referencia
FAG:NDK80
Rubix:550904
gyártó:0823273270000
EAN:4054364223182
Dokumentumok
Termék leírás : FAG NDK80 Zárókupak
Covers NDK for SNS housing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 9700 g |
|---|---|
| Külső átmérő | 415.9 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| Sorozat | ndk8 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

