Referencia
SKF:TSN 312 A
Rubix:36013
gyártó:95608
EAN:7316570038798
Termék leírás : SKF TSN 312 A tömítés
V-ring seal for SNL plummer block housing (4-piece).
Erősségek
- Easy to install
- Many variants
- Cost-effective
- Many variants
- Cost-effective
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 4,8x97,5x97,5 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 75 g |
| Belső átmérő | 70 mm |
| Külső átmérő | 97.5 mm |
| Szélesség | 4.8 mm |
| Sorozat | tsn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre