Karimás ház a radiális betétes golyóscsapágyakhoz SKF FYK 505
Housing for insert bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:FYK 505
Rubix:219483
gyártó:6457
EAN:7316570885590

Termék leírás : Peremes házak FYK 505 [SKF]
These square flanged housings for insert bearings are made of composite material and are chemical resistant, lightweight and strong. These housings have been developed for bearing arrangements that must operate reliably in difficult environments for extended periods without maintenance.
Erősségek
•Chemical Resistant
Lightweight
Strong
Lightweight
Strong
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 31x95x96 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 140 g |
| Belső átmérő | 25 mm |
| Szélesség | 31 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 70 mm |
| Magasság | 95 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre