Karimás ház a radiális betétes golyóscsapágyakhoz SKF FYTF 508

Housing for Insert Bearings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:FYTF 508
Rubix:210765
gyártó:6534
EAN:7316571179469
SKF FLANGE BEARING HOUSE OVAL FYTF 508

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő80 mm
Szélesség102 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Peremes házak FYTF 508 [SKF]


Radial insert ball bearing unit
These oval type compact housings are made of grey cast iron and can be bolted with two bolts to a machine wall or frame. They have been developed for bearing arrangements that must operate reliably in difficult environments.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg729 g
Belső átmérő80 mm
Szélesség102 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság143.5 mm
Magasság38.5 mm
Külső átmérő150 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre