Referencia
FAG:FRM80/8
Rubix:557311
gyártó:0167300970000
EAN:4012801169547



Termék leírás : FAG FRM80/8 Csapágyrögzíto gyuru
FAG FRB Locking Bushings are designed to ensure reliable and secure fastening of components, preventing axial displacement of parts. They are ideal for applications where high precision and wear resistance are required.
Stabilisation rings for fix bearing
Erősségek
Ensures efficient axial locking of components.
Rugged design for long service life.
Suitable for a wide range of industrial applications.
Easy to install and maintain.
Rugged design for long service life.
Suitable for a wide range of industrial applications.
Easy to install and maintain.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 8x80x80 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 33 g |
| Belső átmérő | 74 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre