Referencia
FAG:NFR310/18
Rubix:551318
gyártó:0825233040000
EAN:4054364224813



Termék leírás : FAG NFR310/18 Csapágyrögzíto gyuru
FAG FRB Locking Bushings are designed to ensure reliable and secure fastening of components, preventing axial displacement of parts. They are ideal for applications where high precision and wear resistance are required.
Stabilisation rings for fix bearing
Erősségek
Ensures efficient axial locking of components.
Rugged design for long service life.
Suitable for a wide range of industrial applications.
Easy to install and maintain.
Rugged design for long service life.
Suitable for a wide range of industrial applications.
Easy to install and maintain.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 10 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 310 mm |
| Külső átmérő | 18 mm |
| Szélesség | 310 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
