Karimás házegység FAG UCFC202

Housing units UCFC

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:UCFC202
Rubix:384083
gyártó:0767248080000
EAN:4047643052283
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő15 mm
Szélesség100 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság55.1 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Peremes házas egységek UCFC202 [FAG]


Housing units UCFC, four-bolt flanged housing units, round design, cast iron, grub screws in inner ring, RSR seals

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg760 g
Belső átmérő15 mm
Szélesség100 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság55.1 mm
Tömítésegy gumi tömítés és egy fém pajzs
Sorozatucfc
Rögzítő furat átmérője12 mm
Lyukak száma4
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r6600 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr13600 N
Külső átmérő28.3 mm
Súly0.76 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre