Monoblokkés GISS Cutline 867521
HSS Co8% Groove milling cutter, short range series, centre cut, 4-flute TIALN
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:701497
GISS Cutline:867521
Rubix:10184994
EAN:3660338214981

Dokumentumok
Termék leírás : 4 FLUTE FÜGGOFARAGÓ - HSS Co8 - KÖZÉPVÁGÁS - HEGESZTETT SZÁR
HSS Co8% Groove milling cutter, short range series, centre cut, 4-flute TIALN DIN 844 N.
End mill HSS-Co8 4Z D.12,0 mm TIALN
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 12 mm |
|---|---|
| Farok típusa | hengeres |
| Vég átmérő | 12 mm |
| Fogak száma | 4 |
| Vágási hossz | 26 mm |
| Teljes hossz | 83 mm |
| Vágóanyag | hss |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre