Csavaros fúró Spartex 863937

Hss cylindrical laminated drill bit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Spartex:863937
Rubix:10180589
EAN:3660338184024
JOBBER DRILL ROLL-FORGED - HSS Drilling diameter mm 0,6
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő0.6 mm
Teljes hossz24 mm
Vágási hossz7 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 0,6 MM-ES KOVÁCSOLT FÚRÓGÉP - HSS FÚRÁS


Hss cylindrical laminated drill bit Ideal for conventional maintenance applications
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő0.6 mm
Teljes hossz24 mm
Vágási hossz7 mm
Szár típushengeres
Din szabványdin 338
Bedöntési szög25 °
Vágóanyaghss
Hegy szöge118 °
Vég átmérő0.6 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre