Csavaros fúró Spartex 863975

Hss cylindrical laminated drill bit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Spartex:863975
Rubix:10180537
EAN:3660338184406
JOBBER DRILL ROLL-FORGED - HSS Drilling diameter mm 4,1
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő4.1 mm
Teljes hossz75 mm
Vágási hossz43 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 4,1 MM-ES KOVÁCSOLT FÚRÓGÉP - HSS FÚRÁS


Hss cylindrical laminated drill bit Ideal for conventional maintenance applications
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő4.1 mm
Teljes hossz75 mm
Vágási hossz43 mm
Szár típushengeres
Din szabványdin 338
Bedöntési szög25 °
Vágóanyaghss
Hegy szöge118 °
Vég átmérő4.1 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre