HTD szíjtárcsa kúpos szorítós kivitelben Mecaline TB44-14M-40F

HTD Timing Pulley for taper bush

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Mecaline:TB44-14M-40F
Rubix:10163704
gyártó:890286
EAN:3660338428357
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil14m
Fogak száma44
Övszélesség40 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : MECALINE TB44-14M-40F Kúpos szorítós fogasszíj tárcsa - 890286


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 stee, Aluminium or Cast Iron with black phosphate, in pilot bore or taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD TB44-14M-40F Taper Bored 3020)

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For synchronous power transmission

Technikai információk


Jellemzők
Profil14m
Fogak száma44
Övszélesség40 mm
Kúpos persely3020
Típus4f
Referenciaátmérő196.08 mm
Külső átmérő193.28 mm
Külső átmérővel együtt karimák211 mm
Teljes szélesség51 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre