HTD szíjtárcsa kúpos szorítós kivitelben Mecaline TB72-14M-55
HTD Timing Pulley for taper bush
Lásd a műszaki információkatReferencia
Mecaline:TB72-14M-55
Rubix:10163674
gyártó:890300
EAN:3660338428494

Termék leírás : MECALINE TB72-14M-55 Kúpos szorítós fogasszíj tárcsa - 890300
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 stee, Aluminium or Cast Iron with black phosphate, in pilot bore or taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD TB72-14M-55 (3020)
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For synchronous power transmission
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14m |
|---|---|
| Fogak száma | 72 |
| Övszélesség | 55 mm |
| Kúpos persely | 3020 |
| Referenciaátmérő | 320.86 mm |
| Külső átmérő | 318.06 mm |
| Teljes szélesség | 51 mm |
| Összekötőagy átmérő | 170 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre