HTD szíjtárcsa kúpos szorítós kivitelben Mecaline TB192-8M-85

HTD Timing Pulley for taper bush

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Mecaline:TB192-8M-85
Rubix:10163759
gyártó:890277
EAN:3660338428272
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil8m
Fogak száma192
Övszélesség85 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : MECALINE TB192-8M-85 Kúpos szorítós fogasszíj tárcsa - 890277


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 stee, Aluminium or Cast Iron with black phosphate, in pilot bore or taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD TB192-8M-85 (3525)

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For synchronous power transmission

Technikai információk


Jellemzők
Profil8m
Fogak száma192
Övszélesség85 mm
Kúpos persely3525
Referenciaátmérő488.92 mm
Külső átmérő487.55 mm
Teljes szélesség15 mm
Összekötőagy átmérő198 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre