HTD szíjtárcsa kúpos szorítós kivitelben Mecaline TB30-8M-30F

HTD Timing Pulley for taper bush

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Mecaline:TB30-8M-30F
Rubix:10163745
gyártó:890203
EAN:3660338427534
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil8m
Fogak száma30
Övszélesség30 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : MECALINE TB30-8M-30F Kúpos szorítós fogasszíj tárcsa - 890203


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 stee, Aluminium or Cast Iron with black phosphate, in pilot bore or taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD TB30-8M-30F (Taper Bored 1615)

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For synchronous power transmission

Technikai információk


Jellemzők
Profil8m
Fogak száma30
Övszélesség30 mm
Kúpos persely1615
Típus3f
Referenciaátmérő76.39 mm
Külső átmérő75.02 mm
Külső átmérővel együtt karimák83 mm
Teljes szélesség38 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre