HTD szíjtárcsa kúpos szorítós kivitelben Mecaline TB30-8M-50F
HTD Timing Pulley for taper bush
Lásd a műszaki információkatReferencia
Mecaline:TB30-8M-50F
Rubix:10163744
gyártó:890234
EAN:3660338427848

Termék leírás : MECALINE TB30-8M-50F Kúpos szorítós fogasszíj tárcsa - 890234
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 stee, Aluminium or Cast Iron with black phosphate, in pilot bore or taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD TB30-8M-50F (Taper Bored 1615)
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For synchronous power transmission
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 8m |
|---|---|
| Fogak száma | 30 |
| Övszélesség | 50 mm |
| Kúpos persely | 1615 |
| Referenciaátmérő | 76.39 mm |
| Külső átmérő | 75.02 mm |
| Külső átmérővel együtt karimák | 83 mm |
| Teljes szélesség | 38 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre