Referencia
Mecaline:20-5M-09F
Rubix:10163860
gyártó:890101
EAN:3660338426520

Termék leírás : MECALINE 20-5M-09F Fogasszíj tárcsa - 890101
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 stee, Aluminium or Cast Iron with black phosphate, in pilot bore or taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD 20-5M-09F
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For synchronous power transmission
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 5m |
|---|---|
| Fogak száma | 20 |
| Övszélesség | 9 mm |
| Referenciaátmérő | 31.83 mm |
| Külső átmérő | 30.69 mm |
| Teljes szélesség | 22.5 mm |
| Összekötőagy átmérő | 23 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre