Referencia
Mecaline:60-5M-25
Rubix:10176838
gyártó:890162
EAN:3660338427138

Termék leírás : MECALINE 60-5M-25 Alumínium fogasszíj tárcsa HTD 60-5M-25 - 890162
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 stee, Aluminium or Cast Iron with black phosphate, in pilot bore or taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD 60-5M-25
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For synchronous power transmission
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 5m |
|---|---|
| Fogak száma | 60 |
| Övszélesség | 25 mm |
| Referenciaátmérő | 95.49 mm |
| Külső átmérő | 94.35 mm |
| Teljes szélesség | 40.5 mm |
| Összekötőagy átmérő | 45 mm |
| Előfúrás | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre