HTD szíjtárcsa előfúrt kivitelben Mecaline 40-5M-09F

HTD Timing Pulley

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Mecaline:40-5M-09F
Rubix:10176839
gyártó:890110
EAN:3660338426612
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil5m
Fogak száma40
Övszélesség9 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : MECALINE 40-5M-09F Fogasszíj tárcsa - 890110


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 stee, Aluminium or Cast Iron with black phosphate, in pilot bore or taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD 40-5M-09F

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For synchronous power transmission

Technikai információk


Jellemzők
Profil5m
Fogak száma40
Övszélesség9 mm
Referenciaátmérő63.66 mm
Külső átmérő62.52 mm
Teljes szélesség25.5 mm
Összekötőagy átmérő38 mm
Előfúrás8 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre